Izmjenjiva rezna pločica za glodanje CNMG 120404, za srednje tešku obradu

Artikl br.: 250196 HBT130
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
988 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice CNMG 120404
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta HBT130
Rezni materijal HM
Prevlaka TiCN
Glavna primjena M
Uvjetovanost reza lagani prekid
lomač odvojenih čestica MM
Dubina reza ap 0,5 mm - 5 mm
Posmak f 0,12 mm/okr - 0,45 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 50 m/min - 200 m/min
Broj zamjena/oštrica 4
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 250196 HBT130
EAN / GTIN 4062406256128
Broj proizvođača 250196 HBT130
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

kontinuirano
 
nepravilno