{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CNMG 12040812 | |
| Vrsta | HU7305 | |
| Rezni materijal | HM | |
| Prevlaka | bez prevlake | |
| Glavna primjena | N | |
| Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
| lomač odvojenih čestica | AM/AG | |
| Dubina reza ap | 0,2 mm - 4 mm | |
| Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,8 mm/okr | |
| Brzina reza vc glavna primjena | 400 m/min - 600 m/min | |
| Broj zamjena/oštrica | 4 | |
| Fina/gruba obrada | Gruba obrada | |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
| Broj artikla | 250141 HU7305 | |
| EAN / GTIN | 4062406095826 | |
| Broj proizvođača | 250141 HU7305 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |