ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Komet KUB ® svrdlo s ABS® drškom, za izmjenjive rezne pločice WOEX

Artikl br.: 236660 105
  • Drška: ABS
  • Primjena bušilice: Bušenje slijepih rupa; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 105 mm
Drška ABS
Primjena bušilice Bušenje slijepih rupa; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje
Unutarnje hlađenje da
Duljina izboja LA 85 mm
ABS® T ⌀ d 63 mm
Vanjski ⌀ d1 102,5 mm
Veličine šiljaka 80
ISO-kod izmjenjive rezne pločice WOEX080404
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 239655 15IP (6,3 Nm)
Broj oštrica Z 1
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 236660 105
EAN / GTIN 4047109085565
Broj proizvođača 1085811097
Proizvođač/odgovorna osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Izvedba:

Svrdlo s izmjenjivim pločicama (glava svrdla) s nastavcima za rezne pločice i ABS® T drškom, za desni smjer obrade. Nastavak izmjenjive rezne pločice za vanjsku izmjenjivu pločicu podesiv je u ⌀ za +5 mm. Korištenje s ABS® N prihvatima i ABS® T produžecima je sigurno u procesu do 6×D.
Postupak pouzdan do 6×D.

Upotreba:

Sa vrhovima za centriranje br. 236661236662.
S izmjenjivim reznim pločicama br. 236740237080.

Opseg isporuke:

Glava svrdla s bočnim vodilicama.

Napomena:

Rezervni dijelovi na upit.