{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | HiPer-Drill | |
| ⌀ D | 14,3 mm | |
| Vrsta | HB7530 | |
| Rezni materijal | HM | |
| Kut vrha | 135 stupanj | |
| Za veličinu tijela svrdla | 14 | |
| Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,22 mm/okr | |
| Polustandardno | da | |
| Broj oštrica Z | 2 | |
| Broj zamjena/oštrica | 1 | |
| Vrsta proizvoda | Rezni umetak za bušenje |
| Broj artikla | 231640 14,3 | |
| EAN / GTIN | 4045197659385 | |
| Broj proizvođača | 231640 14,3 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |