{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | PNEG 1106XNER-W | |
| Tip | GG | |
| Vrsta | PR1510 | |
| Rezni materijal | HM | |
| Čeona oštrica | 10 mm | |
| Posmak fz po zubu | maks. 0,2 mm | |
| Broj zamjena/oštrica | 10 | |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
| Broj artikla | 223326 GG | |
| EAN / GTIN | 4960664732890 | |
| Broj proizvođača | TLA05310 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |