• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Izmjenjiva rezna pločica za glodanje PNMU 1205 ANER-SM, za glodaću glavu za čeono glodanje, PR1225

Artikl br.: 222813 INOX
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice PNMU 1205 ANER-SM
Tip INOX
Vrsta PR1225
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,07 − 0,27 mm
Broj zamjena/oštrica 10
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 222813 INOX
EAN / GTIN 4960664602650
Broj proizvođača TKB05054
Proizvođač/odgovorna osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
200
Čelik < 750 N/mm²
P
180
Čelik < 900 N/mm²
P
180
Čelik < 1100 N/mm²
P
140
Čelik < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti za ae = 0,3×D.