{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Prevlaka | bez prevlake | |
| Oštrice ⌀ D | 12 mm | |
| Rezni materijal | VHM | |
| Standard | Standard proizvođača | |
| Tip | W | |
| Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
| Broj oštrica Z | 4 | |
| Podjela oštrica | nejednako | |
| Kut spirale | 37 stupanj | |
| Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
| Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
| Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 0,5×D | |
| Strategija rezanja | HPC | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Duljina rezne oštrice L2 | 18 mm | |
| ⌀ D2 | 11,5 mm | |
| Duljina izboja L1 | 18 mm | |
| Ukupna duljina L | 24 mm | |
| DUO-LOCK prihvat | DL12 | |
| Duljina ključa DK | 9,5 mm | |
| preporučeni stezni moment | 30 Nm | |
| Duljina skošenja pod 45° | 0,24 mm | |
| Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
| Posmak fz za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,03 mm | |
| Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za glodanje |
| Broj artikla | 220306 12 | |
| EAN / GTIN | 4034221141484 | |
| Broj proizvođača | DL12F1004MN1200CD- | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |