{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Tip | ALUMINIJ | |
| Rezni materijal | HM | |
| Vrsta | HU7805 | |
| Kut vrha | 45 stupanj | |
| Kutni radijus Re | 0,08 mm | |
| Duljina nastavka b | 0,4 mm | |
| tmax | 2 mm | |
| wmax | 2,06 mm | |
| Posmak f | 0,005 - 0,03 mm | |
| Vrsta proizvoda | Izmjenjiva rezna pločica za graviranje i odstranjivanje srha |
| Broj artikla | 217210 ALU | |
| EAN / GTIN | 4045197762139 | |
| Broj proizvođača | 217210 ALU | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |