Izmjenjiva rezna pločica za glodanje APMT 180516 ER, za Softcut® vretenasto glodalo, HB7630

Artikl br.: 215251 INOX
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    16,60 € / 1 Piece
  • od 10 Piece
    13,83 € / 1 Piece
na zahtjev
Na zalihi
377 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Softcut®
ISO-kod izmjenjive rezne pločice APMT 180516 ER
Tip INOX
Kutni radijus 1,6 mm
Vrsta HB7630
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,2 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 215251 INOX
EAN / GTIN 4045197707857
Broj proizvođača 215251 INOX
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap maks = 9 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Softcut®" Prikaži sve