{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | XNEX 080608 | |
| Tip | UNI | |
| Vrsta | HBM20 | |
| Rezni materijal | HM | |
| maksimalna dubina reza ap maks | 1 mm | |
| Debljina pločica S | 6.35 mm | |
| Broj zamjena/oštrica | 6 | |
| Prevlaka | CVD | |
| Kutni radijus | 1 mm | |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
| Broj artikla | 215117 UNI | |
| EAN / GTIN | 4062406103217 | |
| Broj proizvođača | 215117 UNI | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |