{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Tip | ALU | |
| Vrsta | HU7810 | |
| Rezni materijal | HM | |
| Kutni radijus R | 0,5 mm | |
| Posmak fz u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,15 mm | |
| Posmak fz u čeliku < 1400 N/mm2 | 0,15 mm | |
| Broj zamjena/oštrica | 1 | |
| Kutni radijus | 0,5 mm | |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
| Broj artikla | 212705 ALU | |
| EAN / GTIN | 4045197761491 | |
| Broj proizvođača | 212705 ALU | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |