Izmjenjiva rezna pločica za glodanje od ⌀ 32 mm, za glodaću glavu za kopirno glodanje, Helix

Artikl br.: 212695 ST1400
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    129,11 € / 1 Piece
  • od 5 Piece
    107,59 € / 1 Piece
na zahtjev
Na zalihi
155 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip ST1400
Vrsta HB7520
Rezni materijal HM
Posmak fz u čeliku < 1400 N/mm2 0,35 mm
Broj zamjena/oštrica 1
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 212695 ST1400
EAN / GTIN 4045197712592
Broj proizvođača 212695 ST1400
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
360
Čelik < 750 N/mm²
P
300
Čelik < 900 N/mm²
P
240
Čelik < 1100 N/mm²
P
180
Čelik < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

  • Preciznost radijusa, koncentričnosti i izmjene: ±0,015 mm.

Detaljne orijentacijske vrijednosti za primjenu nalaze se u GARANT priručniku o strojarskoj obradi br. 110020.

Upotreba:

Pločice s punim radijusom za općenitu primjeru kod izrade kalupa i alata.
S lomačem odvojenih čestica za materijale s duljim odvojenim česticama.