Izmjenjiva rezna pločica za glodanje CPHX 09T310 ER, za precizno završno glodalo, HB4015

Artikl br.: 212574 ST1400
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    22,83 € / 1 Piece
  • od 10 Piece
    19,03 € / 1 Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.592 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice CPHX 09T310 ER
Tip ST1400
Vrsta HB4015
Rezni materijal HM
Duljina Wiper aksijalno 1 mm
Duljina Wiper radijalno 2 mm
Radijus rezne oštrice R1 1 mm
Posmak fz u čeliku < 1400 N/mm2 0,25 mm
Debljina pločica S 3.97 mm
Broj zamjena/oštrica 2
Kutni radijus 1 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 212574 ST1400
EAN / GTIN 4062406099190
Broj proizvođača 212574 ST1400
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
400
Čelik < 750 N/mm²
P
380
Čelik < 900 N/mm²
P
360
Čelik < 1100 N/mm²
P
340
Čelik < 1400 N/mm²
P
320
Čelik < 55 HRC
H
200
TOOLOX 33
H
250
TOOLOX 44
H
200
INOX < 900 N/mm²
M
320
INOX > 900 N/mm²
M
300
GGG
K
320
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

  • Izmjenjive pločice poboljšane geometrije Wiper za učinkovitiji postupak obrade pri izradi kalupa i alata.
  • Iznimna ušteda vremena zahvaljujući velikim koracima u obradi.
  • Izmjenjive pločice za glodanje s radijalnom i aksijalnom geometrijom Wiper.

Koncentričnost ± 0,020 mm.

Preporuka:

Kod postupaka plitkog glodanja smanjite Vc za 30 %.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae 0,2 mm.
Lwa označava aksijalnu duljinu Wiper.
Lwr označava radijalnu duljinu Wiper.