HOLEX Pro Steel VHM završno glodalo HPC, TiAlN, ⌀ DC: 6mm

Artikl br.: 203624 6
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

na zahtjev
Na zalihi
140 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Tvornička norma
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: 0 / −0,03
  • Broj zubi Z: 6

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Pro Steel
⌀ reza DC 6 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Tvornička norma
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ 0 / −0,03
Broj zubi Z 6
Kut spirale 45 stupanj
Smjer ispostave horizontalno
Širina zahvata ae kod glodanja 0,05×D kod kopirnih glodala
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC
Duljina rezne oštrice Ls 24 mm
Ukupna duljina L 66 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Duljina skošenja pod 45° 0,06 mm
Kut skošenih rubova 45 stupanj
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,054 mm
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 203624 6
EAN / GTIN 4062406252106
Broj proizvođača 203624 6
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
120
Čelik < 750 N/mm²
P
110
Čelik < 900 N/mm²
P
100
Čelik < 1100 N/mm²
P
90
Čelik < 1400 N/mm²
P
80
Čelik < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Za završne obrade. Posebna geometrija za optimalno odvođenje odvojenih čestica. Za obodno glodanje kao završnu obradu. Vrlo čvrsta izvedba zbog ojačane jezgre.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Pro Steel" Prikaži sve