GARANT Master Steel PickPocket VHM glodalo HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 5mm

Artikl br.: 202402 5
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
149 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ f8 DC (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: f8
  • Broj zubi Z: 3

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Steel
⌀ reza DC 5 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6527
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ f8
Broj zubi Z 3
Kut spirale 38 stupanj
Svojstvo kuta spirale nejednako
Podjela oštrica nejednako
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,4×D kod trimanja
Drška DIN 6535 HB s h6
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC
Duljina rezne oštrice Ls 6 mm
Ukupna duljina L 54 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Radijus čela rv 0,2 mm
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,04 mm
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,05 mm
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 202402 5
EAN / GTIN 4062406088088
Broj proizvođača 202402 5
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
260
Čelik < 750 N/mm²
P
240
Čelik < 900 N/mm²
P
190
Čelik < 1100 N/mm²
P
180
Čelik < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
250
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Za grubo i fino glodanje.
Sa zaobljenjem između čeonog i obodnog dijela kao kod torusnih glodala.
Do 1×D u puni komad s najvišim vrijednostima posmaka i vrlo mirnim radom.
Kutni radijusi usklađeni s DIN propisima za utore s klinom.

Prednost:

Optimizirani oblik žljebova, ekcentrično brušene stražnje (slobodne) površine, duboki žljebovi.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master Steel" Prikaži sve