VHM vretenasto glodalo TPC, DLC, ⌀ h6 DC: 6mm

Artikl br.: 202284 6
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

na zahtjev
Na zalihi
170 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ h6 DC (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Tvornička norma
  • Tip: W
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h6
  • Broj zubi Z: 3

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 6 mm
Prevlaka DLC
Rezni materijal VHM
Standard Tvornička norma
Tip W
Tolerancija nazivnog ⌀ h6
Broj zubi Z 3
Kut spirale 45 stupanj
Svojstvo kuta spirale nejednako
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja 0,1×D
Drška DIN 6535 HA s h6
Kvaliteta centriranja s drškom G 2,5 s HA
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja TPC
Duljina rezne oštrice Ls 31 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 36 mm
Oslobađanje ⌀ D1 5,7 mm
Ukupna duljina L 76 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Oblik drške HA
Duljina skošenja pod 45° 0,2 mm
Kut skošenih rubova 45 stupanj
Debljina steznog sredstva hmaks za TPC glodanje u aluminiju, kratkih ulomaka 0,027 mm
Prsten u boji žuta
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 202284 6
EAN / GTIN 4045197977281
Broj proizvođača 202284 6
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij
N
280
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
270
Aluminij > 10% Si
N
180
PMMA akril
N
125
PE-HD
N
110
PA 66
N
140
PEEK
N
90
PF 31
N
80
PVDF GF20
N
125
POM GF25
N
115
PA 66 GF30
N
105
PEEK GF30
N
90
PTFE CF25
N
110
Honeycomb sendvič konstrukcije
N
120
Cu
N
80
CuZn
N
100
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

S ekscentrično brušenom slobodnom površinom i dodatno fino obrađenim žljebovima za izvrsno odvođenje odvojenih čestica pri obradi aluminijskih materijala s duljim odvojenim česticama.
S dvostrukim lomsčem odvojenih čestica za optimalno odvođenje odvojenih čestica.
S prevlakom DLC sp2 najnovije generacije.

Napomena:

ae maks = 0,1×D za TPC obradu.
hmaks: vrijednosti navedene u tablici predstavljaju maksimalne vrijednosti.
DOSTUPNA NOVA GENERACIJA! Preporučeni zamjenski proizvod je br. 203115.