{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ⌀ reza DC | 10 mm | |
| Prevlaka | bez prevlake | |
| Rezni materijal | VHM | |
| Standard | Tvornička norma | |
| Tip | W | |
| Tolerancija nazivnog ⌀ | h6 | |
| Broj zubi Z | 3 | |
| Kut spirale | 45 stupanj | |
| Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
| Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
| Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja | |
| Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
| Kvaliteta centriranja s drškom | G 2,5 s HA | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Strategija rezanja | MTC | |
| Duljina rezne oštrice Ls | 22 mm | |
| Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 38 mm | |
| Oslobađanje ⌀ D1 | 9,2 mm | |
| Ukupna duljina L | 80 mm | |
| ⌀ drške Ds | 10 mm | |
| Oblik drške | HA | |
| Duljina skošenja pod 45° | 0,2 mm | |
| Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
| Posmak fz za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,04 mm | |
| Posmak fz za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,05 mm | |
| Prsten u boji | žuto | |
| Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
| Broj artikla | 202256 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197860026 | |
| Broj proizvođača | 202256 10 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |