Glodalo za trapezne utore oblik D 45°, bez prevlake, ⌀ js16 DC: 32mm

Artikl br.: 194020 32
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
62 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ js16 DC (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Rezni materijal: HSS Co 5
  • Standard: DIN 1833
  • Tolerancija nazivnog ⌀: js16
  • Smjer ispostave: vodoravno
  • Drška: DIN 1835 B

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 32 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS Co 5
Standard DIN 1833
Tolerancija nazivnog ⌀ js16
Smjer ispostave vodoravno
Drška DIN 1835 B
Unutarnje hlađenje ne
Broj zubi Z 12
Oslobađanje ⌀ D1 15 mm
Ukupna duljina L 71 mm
⌀ drške Ds 16 mm
Duljina rezne oštrice Ls 8 mm
Posmak fz u čeliku < 750 N/mm2 0,09 mm
Tolerancija drške h6
Kut skošenih rubova 45 stupanj
Prsten u boji nema
Oblik D
Vrsta proizvoda Kutno glodalo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 194020 32
EAN / GTIN 4045197109514
Broj proizvođača 194020 32
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
250
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
70
Čelik < 500 N/mm²
P
35
Čelik < 750 N/mm²
P
28
GG(G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Površina specijalno obrađena.
Oblik D samo za glodanje u puno, ravno ozubljeno.

Napomena:

Za glodanje malih vodilica u izradi alatai strojogradnji.