Glodalo za utore, bez prevlake, ⌀ e8 DC: 4mm

Artikl br.: 191100 4
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
184 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ e8 DC (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Rezni materijal: HSS Co 8
  • Standard: DIN 844 B
  • Tip: W
  • Tolerancija nazivnog ⌀: e8
  • Broj učinkovitih oštrica Z (na stani obujma): 2

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 4 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS Co 8
Standard DIN 844 B
Tip W
Tolerancija nazivnog ⌀ e8
Broj učinkovitih oštrica Z (na stani obujma) 2
Kut spirale 42 stupanj
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Drška DIN 1835 B
Unutarnje hlađenje ne
Duljina rezne oštrice Ls 11 mm
Ukupna duljina L 55 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Posmak fz za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka 0,012 mm
Tolerancija drške h6
Kut skošenih rubova 90 stupanj
Prsten u boji žuto
Vrsta proizvoda Glodalo za utore

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 191100 4
EAN / GTIN 4045197100405
Broj proizvođača 191100 4
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
150
Aluminij > 10% Si
N
37
Čelik < 500 N/mm²
P
28
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 

Opis

Izvedba:

Geometrija čeone rezne oštrice za ukapanje. Široki, fino brušeni žljebovi za odvođenje odvojenih čestica. Iznimno fina kvaliteta obrađene površine zbog precizno brušenih reznih oštrica. Za utore ili za glodanje sredine izratka.

Napomena:

Oprez! Upotreba za protusmjerno glodanje.