HOLEX Pro Steel set upuštača br. 150182 u okrugloj kutiji 90°, TiAlN, broj upuštača: 5

Artikl br.: 150343 5
Postavite cijenu 5 Piece (24,06 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj upuštača Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Vrh kuta upuštača: 90
  • Rezni materijal: HSS
  • Podjela reza konusnog glodala: nejednako
  • Broj oštrica Z: 3
  • Standard: DIN 335 C

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Pro Steel
Broj upuštača 5
Prevlaka TiAlN
Vrh kuta upuštača 90 stupanj
Rezni materijal HSS
Podjela reza konusnog glodala nejednako
Broj oštrica Z 3
Standard DIN 335 C
Drška Drška s tri površine za zatezanje
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Stupnjevito i upušteno konično glodalo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 150343 5
EAN / GTIN 4067263110514
Broj proizvođača 150343 5
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
75
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
70
Čelik < 750 N/mm²
P
50
Čelik < 900 N/mm²
P
40
Čelik < 1100 N/mm²
P
20
Čelik < 1400 N/mm²
P
15
Čelik < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
20
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Garnitura upuštača u kutiji. Praktično za montažu i radionicu.
Svi upuštači s 3 rezne oštrice, radijalno brušeni žlijebovi.
Žlijebovi brušeni iz punog komada.

Upotreba:

Precizni upuštač za izradu upuštenja bez vibriranja alata.

Sadržaj:

po 1 upuštač: vel. 6,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Napomena:

Prazna kutija za 6 ili 7 upuštača vidi br. 150370.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Pro Steel" Prikaži sve