Precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom i 3 stezne površine 90°, TiAlN, Vanjski-⌀ Dc: 20,5mm

Artikl br.: 150132 20,5
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
389 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vanjski-⌀ Dc (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Vrh kuta upuštača: 90
  • Rezni materijal: HSS
  • Podjela reza konusnog glodala: Nejednak
  • Broj oštrica Z: 3
  • Standard: DIN 335 C

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjski ⌀ 20,5 mm
Prevlaka TiAlN
Vrh kuta upuštača 90 stupanj
Rezni materijal HSS
Podjela reza konusnog glodala Nejednak
Broj oštrica Z 3
Standard DIN 335 C
Drška Drška s tri površine za zatezanje
Unutarnje hlađenje ne
Najmanji ⌀ upuštanja 3,5 mm
Ukupna duljina L 63 mm
⌀ drške Ds 10 mm
za vijke s upuštenom glavom DIN 7991 M10
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 0,22 mm/okr
Tolerancija drške h9
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Stupnjevito i upušteno konično glodalo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 150132 20,5
EAN / GTIN 4045197700780
Broj proizvođača 150132 20,5
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
75
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
75
Aluminij > 10% Si
N
50
Čelik < 500 N/mm²
P
65
Čelik < 750 N/mm²
P
50
Čelik < 900 N/mm²
P
30
Čelik < 1100 N/mm²
P
18
Čelik < 1400 N/mm²
P
8
Čelik < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
25
CuZn
N
60
Grafit, GFK, CFK
N
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Svi upuštači s 3 rezne oštrice. Posebna geometrija s posebno nejednolikom raspodjelom te prilagođenom pripremom oštrica. Radijalno brušeno. Žljebovi brušeni iz punog komada. Novorazvijena, posebna TiAlN prevlaka za dug vijek trajanja.
Precizni upuštač, koji se proizvodi s uskim tolerancijama izrade boljima nego prema DIN 335-C.
Drška s 3 dodatne stezne plohe za upotrebu s glavom s 3 čeljusti.

Prednost:

Iznimno miran rad tijekom čitavog postupka upuštanja. Hod bez vibriranja za savršene rezultate uz optimalan vijek alata.

Upotreba:

Precizni konusni upuštač za izradu preciznih, okruglih provrta od 90°.