{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | Master Tap | |
| veličina navoja | G5/8 | |
| Prevlaka | TiAlN | |
| Vrsta navoja | G | |
| Kut profila navoja vijka | 55 stupanj | |
| Rezni materijal | HSS E PM | |
| Standard | DIN 5156 | |
| Oblik rezanja | E | |
| Kut spirale | 45 stupanj | |
| Drška | Cilindrična drška s h9 | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Primjena kod vrste bušenja | do 2,5×D kod osnovne rupe | |
| Smjer rezanja | desno | |
| Nagib navoja | 1,814 mm | |
| navoja po colu | 14 | |
| ⌀ navoja | 22,91 mm | |
| Ukupna duljina L | 125 mm | |
| ⌀ drške Ds | 18 mm | |
| 4-kutna drška □ | 14,5 mm | |
| ⌀ osnovne rupe | 21 mm | |
| Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za dinamičku obradu | |
| Broj steznih utora | 5 | |
| Prsten u boji | plava | |
| Broj oštrica Z | 5 | |
| Dubina navoja | 57,28 mm | |
| Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
| Broj artikla | 137752 G5/8 | |
| EAN / GTIN | 4062406210335 | |
| Broj proizvođača | 137752 G5/8 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |