Sinkroni strojni ureznik HSS-E-PM IK / oblik C, TiAlN, M: M5

Artikl br.: 135746 M5
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
108 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

M Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Vrsta navoja: M
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E PM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Norma navoja: DIN 13

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

veličina navoja M5
Prevlaka TiAlN
Vrsta navoja M
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E PM
Standard Standard proizvođača
Norma navoja DIN 13
Razred tolerancije ISO 2X 6HX
Oblik rezanja C
Kut spirale 40 stupanj
Drška DIN 1835 B s h6
Unutarnje hlađenje da
Primjena kod vrste bušenja do 2,5×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 0,8 mm
Ukupna duljina L 70 mm
⌀ drške Ds 6 mm
4-kutna drška □ 4,9 mm
⌀ osnovne rupe 4,2 mm
⌀ navoja 5 mm
Tolerancija drške h6
Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za sinkroniziranu obradu
Broj steznih utora 3
Prsten u boji plavo
Broj oštrica Z 3
Dubina navoja 12,5 mm
Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 135746 M5
EAN / GTIN 4045197508300
Broj proizvođača 135746 M5
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
32
Čelik < 750 N/mm²
P
32
Čelik < 900 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
30
Ulje
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 

Opis

Izvedba:

Čvrsta izvedba s desnom spiralom i drškom prema DIN 1835-B. Posebna geometrija za primjenu na strojevima sa sinkroniziranim pogonom vretena. Na taj se način vođenje ureznika vrši preko sinkroniziranig vretena stroja.
Posebna TiAlN presvlaka za optimalan vijek trajanja. Primjenjiv s emulzijomn (udio masti najmanje 8 %).
S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva za maksimalan vijek trajanja.

Napomena:

Za primjenu na sinkronim vretenima, GARANT- brzoizmjenjiva stezna glava br. 338100338121 s minimalnom kompenzacijom duljine (MLA) omogućuje najsigurniju obradu.