• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Strojni ureznik, bez prevlake, UNC: 5/8-11

Artikl br.: 133352 5/8-11

Odaberite varijacije i količinu artikla

UNC Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Vrsta navoja: UNC
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 376
  • Razred tolerancije: 2B

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

veličina navoja 5/8-11 UNC
Prevlaka bez prevlake
Vrsta navoja UNC
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 376
Razred tolerancije 2B
Oblik rezanja B
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 2,309 mm
navoja po colu 11
⌀ navoja 15,88 mm
Ukupna duljina L 110 mm
⌀ drške Ds 12 mm
4-kutna drška □ 9 mm
⌀ osnovne rupe 13,5 mm
Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Broj steznih utora 3
Prsten u boji nema
Broj oštrica Z 3
Dubina navoja 47,64 mm
Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 133352 5/8-11
EAN / GTIN 4045197594716
Broj proizvođača 133352 5/8-11
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
13
Čelik < 500 N/mm²
P
15
Čelik < 750 N/mm²
P
15
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Sa zasjekom.

Upotreba:

Za grubi navoj UNC ASME -- B1.1.