{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| veličina navoja | M32×1 | |
| Prevlaka | TiN | |
| Vrsta navoja | M | |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
| Rezni materijal | HSS E | |
| Standard | DIN 376 | |
| Norma navoja | DIN 13 | |
| Razred tolerancije | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
| Oblik rezanja | C | |
| Drška | Cilindrična drška s h9 | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod slijepe rupe | |
| Smjer rezanja | desni | |
| Nagib navoja | 1 mm | |
| Ukupna duljina L | 180 mm | |
| ⌀ drške Ds | 25 mm | |
| 4-kutna drška □ | 20 mm | |
| ⌀ osnovne rupe | 31 mm | |
| ⌀ navoja | 32 mm | |
| Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za uobičajenu obradu | |
| Broj steznih utora | 4 | |
| Prsten u boji | nema | |
| Broj oštrica Z | 4 | |
| Dubina navoja | 80 mm | |
| Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
| Broj artikla | 130015 M32X1 | |
| EAN / GTIN | 4062406020439 | |
| Broj proizvođača | 130015 M32X1 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |