{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | Pro Steel | |
| Nazivni ⌀ DC | 3 mm | |
| Prevlaka | TiAlN | |
| Rezni materijal | VHM | |
| Standard | Tvornička norma | |
| izvedba | 8×D | |
| Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
| Broj oštrica Z | 2 | |
| Kut vrha | 135 stupanj | |
| preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 29,5 mm | |
| Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
| Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
| Strategija rezanja | HPC | |
| Polustandardno | da | |
| Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 34 mm | |
| Ukupna duljina L | 72 mm | |
| ⌀ drške Ds | 6 mm | |
| Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,13 mm/okr | |
| Prsten u boji | zeleno | |
| Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
| Broj artikla | 123104 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197958143 | |
| Broj proizvođača | 123104 3 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |