{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Prevlaka | bez prevlake | |
| Rezni materijal | HSS | |
| Standard | DIN 333 | |
| Tip | R | |
| Tolerancija nazivnog ⌀ | k12 | |
| Kut upuštanja s radijusom | 60 stupanj | |
| Smjer rezanja | desno | |
| Drška | Cilindrična drška s h7 | |
| Broj oštrica Z | 2 | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Nazivni ⌀ DC | 0,5 mm | |
| za ⌀ obratka | < 4 mm | |
| ⌀ drške Ds | 3,15 mm | |
| Tolerancija drške | h7 | |
| Ukupna duljina L | 25 mm | |
| Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,01 mm/okr | |
| Prsten u boji | nema | |
| Vrsta proizvoda | Svrdla za centriranje |
| Broj artikla | 111350 0,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197000590 | |
| Broj proizvođača | 111350 0,5 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |