Zaštitno radno odijelo tip 5/6, bijela/plava, veličina uniseks: L

Artikl br.: 098391 L
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Vodič za veličine

Vodič za veličine

HOLEX Naša korisna tablica veličina pokazat će vam koje veličine trebate obratiti pozornost na marku HOLEX

Uobičajene muške veličine
Veličina narudžbe DE Veličina INT Mjerenje prsnog koša cm Mjerenje struka cm Mjerenje bokova cm Mjerenje unutar noge cm Visina u cm
42 82 - 85 77 - 80 84 - 87 77 167 - 173
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 182 - 188
64 4XL 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 182 - 188
Veličina nabijenih muškaraca
Veličina narudžbe DE Mjerenje prsnog koša cm Mjerenje struka cm Mjerenje bokova cm Mjerenje unutar noge cm Visina u cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Uobičajene veličine za žene (visina 176 cm - 180 cm)
Veličina narudžbe DE Veličina INT Mjerenje prsnog koša cm Mjerenje struka cm Mjerenje bokova cm Mjerenje unutar noge cm Visina u cm
34 XS 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 164 - 176
36 S 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 164 - 176
38 M 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 164 - 176
40 L 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 164 - 176
42 L 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 164 - 176
44 XL 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 164 - 176
46 XL 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 164 - 176
2XL 113 - 118 97 - 101 116 - 119 164 - 176
3XL 119 - 124 102 - 106 120 - 123

Ovako se mjeri

na zahtjev
Na zalihi
1.228 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina uniseks Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Odjeća prema: DIN EN ISO 1149 antistatične karakteristike
  • Standard: EN 13982-1; EN 13034;
    • EN 1073-2
    ; EN 1149-1

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Spol uniseks
Odjeća prema DIN EN ISO 1149 antistatične karakteristike
Boja bijela/plava
Veličina uniseks L
Standard EN 13982-1; EN 13034;
  • EN 1073-2
; EN 1149-1
Vrsta proizvoda Odjeća za zaštitu od kemikalija

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 098391 L
EAN / GTIN 4062406288280
Broj proizvođača 098391 L
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Antistatički zaštitni kombinezon od polipropilena i polietilena. 65 g/m2. Sa SMS materijalom (55 g/m2) na leđima za bolju prozračnost. Elastična manžeta na kapuljači, hlačama i rukavima. Zatvarač na prednjoj strani. Odijelo za zaštitu od maglice spreja, prskanja vode, čvrstih i radioaktivnih čestica, tekućih kemikalija te infektivnih tvari.
Zaštitno radno odijelo (PSA kategorija III) tip 5/6.
Samoljepljivi sustav patentnih zatvarača za bolje brtvljenje.

Standard:

  • EN 1149-5
  • EN 1073-2
  • EN 13982-1, tip 5
  • EN 13034 tip 6

Warning:

Namjenska upotreba
  • Zaštita od čvrstih, letećih čestica, kao i od manje opasnih tekućih kemikalija, raspršene maglice, prskanja vode, zaraznih sredstava i radioaktivnih čestica.
  • Pogodno za građevinske radove, za farbanje, uklanjanje azbesta, za održavanje i popravke u industriji, za rad u farmaceutskom ili veterinarskom sektoru za zaštitu od virusa i bakterija, kao i za poljoprivredne radove.
  • Nositi preko odjeće.
  • Odaberite odgovarajuću veličinu odjeće.
  • Nemojte modificirati zaštitnu odjeću.
  • Zaštitni učinak samo pri potpunoj pokrivenosti tijela.
  • Odložite na otpad nakon upotrebe.

Nepropisna upotreba
  • Ne štiti od mehaničkih i toplinskih opasnosti.
  • Ne upotrebljavajte u blizini rotirajućih dijelova stroja.
  • Ne koristiti u izravnom kontaktu s teškim loživim uljem i lako zapaljivim tekućinama.
  • Izbjegavajte nakupljanje tekućine na zaštitnoj odjeći.
  • Kombinacija s drugom zaštitnom opremom ne smije umanjivati zaštitni učinak ni ometati korisnika u njegovoj aktivnosti.