Automatska maska za varenje optrel® helix clt, Tip: HELIX

Artikl br.: 097976 HELIX
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija optrel® helix clt
Broj sadržanih baterija 1
Opskrba energijom Na baterijski pogon
Vrijeme prebacivanja sa svjetlo na tamno 0,1 ms
Vrijeme prebacivanja s tamnog na svjetlo 100 ms - 2.000 ms
Klasifikacija prema EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Vrsta proizvoda Maska za varenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 097976 HELIX
EAN / GTIN 7640429872456

Opis

Izvedba:

Automatska kaciga za zavarivanje optrel® Helix CLT ima proziran klizni vizir za brzu promjenu brušenja i drugih radova. Unutarnja jedinica protiv odsjaja s patentiranim izrezom nosa približava objektiv protiv odsjaja očima i tako omogućuje veće vidno polje u usporedbi sa standardnim kasetama protiv odsjaja. Ugodno svijetla i realistična vizija zahvaljujući svijetlom stanju razine zaštite 2. Optrel ISOFIT® naglavna traka omogućuje trodimenzionalnu prilagodbu bilo kojem obliku glave od S do XL.
Tamni stupnjevi zaštite: 4 - 12.
  • Stupanj svjetline: 2
  • S litij-polimerskom baterijom od 280 mAh koja se može puniti putem mikro-USB utičnice i solarne ćelije (trajanje baterije od 300 do 500 ciklusa punjenja)
  • Boja: crna
  • Vidno polje filtra za varenje: Ovisno o postavci trake za glavu, 2,3 do 6,3 puta više od vidnog polja kasete od 100 x 50 mm

Upotreba:

MIG/MAG varenje, varenje s pomoću elektroda, WIG varenje i plazma varenje

Standard:

EN 175; EN 379; EN 166.