{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | 3M™Speedglas™ 10 | |
| Tip | BLACK | |
| Broj sadržanih baterija | 1 | |
| Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
| Opskrba energijom | na bateriju | |
| Vrijeme prebacivanja sa svjetlo na tamno | 0,1 ms | |
| Vrijeme prebacivanja s tamnog na svjetlo | 40 ms - 250 ms | |
| Klasifikacija prema EN 379 | 1 / 2 / 2 / 2 | |
| Vrsta proizvoda | Maska za varenje |
| Broj artikla | 097905 BLACK | |
| Broj proizvođača | 7100166710 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |