• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Čepić za zaštitu sluha, elektronski Impact in-EAR PRO, Tip: IE_PRO

Artikl br.: 097783 IE_PRO

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Impact in-EAR PRO
Opskrba energijom Mrežni pogon
Standard EN 352-2; EN 352-7
SNR vrijednost (vrijednost prigušenja) 30 dB(A)
Trajanje rada 10 h
Vrsta proizvoda Štitnici za uši

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 097783 IE_PRO
EAN / GTIN 3603830341076
Broj proizvođača 1034107-IE
Proizvođač/odgovorna osoba Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Opis

Izvedba:

Slušalice koje se stavljaju u uho elektronički su čepić za zaštitu sluha s kontrolom glasnoće i jačine zvuka. Te se reprodukcije zvuka reproduciraju realistično i bez gubitka kvalitete zahvaljujući Hear-through funkciji uz zasebnu kontrolu. Jačina je ograničena na sigurnu maksimalnu razinu i zaustavlja se kada ambijentalna glasnoća premaši 82 db. Osim toga, na primjer, tehnologija Impact In-Ear PRO može se povezati s telefonom putem Bluetooth veze .
  • Glasnoća zvuka Hear-Through može se podesiti zasebno u 6 razina.
  • Bluetooth glasnoća može se podesiti zasebno u 15 razina.
Baterija od 200 mAh može se potpuno napuniti unutar 2 sata putem USB-C priključka. Slušalice koje se stavljaju u uho imaju prilagodljive i savitljive držače za uši za udobno nošenje. Višekratne kapsule napravljene od silikona dostupne su u tri različite veličine, ovisno o ušnom kanalu.
SNR = 30 dB (H = 28 dB, M = 29 dB, L = 29 dB)

Upotreba:

Za komunikaciju u zahtjevnim okruženjima s visokim i promjenjivim razinama buke.

Standard:

EN 352-2; EN 352-7; EN 352-9; EN 352-10

Opseg isporuke:

1x Impact in-Ear PRO, 1x transportni kofer, 1x USB tip C kabel za punjenje, 1x upute za upotrebu, 2x zamjenski PODS SMALL, 2x zamjenski PODS MEDIUM, 2x zamjenski PODS LARGE.