Set čepića za uši, 50 pari uvex xact-fit multi detec, sadržaj parova / veličina: 50S

Artikl br.: 097623 50S
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece (3,42 € / 1 Pair)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

sadržaj parova / veličina Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija uvex xact-fit
SNR vrijednost (vrijednost prigušenja) 26 dB(A)
Materijal čepa TPE
Vrsta proizvoda Višekratni čep za zaštitu sluha

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 097623 50S
EAN / GTIN 4066853022220
Broj proizvođača 2224027
Proizvođač/odgovorna osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Izvedba:

Inovativani oblik s jedinstvenim ovalnim čepićima za uši i unaprijed oblikovanom ručkom nude optimalno umetanje i vađenje. Upotreba je higijenska jer se čepići ne dodiruju. Njih je poslije moguće lako očistiti. Optimalna ugodnost nošenja postiže se niskim pritiskom, čak i nakon duljeg razdoblja. S dvije veličine, čepići su prikladni za većinu ušnih kanala. SNR = 26 dB (H = 26 dB; M = 24 dB; L = 22 dB)
Varijanta koja se može otkriti s metalnom kopčom i plavom bojom za prepoznavanje u proizvodnji.

Opseg isporuke:

Sadrži kutijice za čepiće.