• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Par rukavica Arc Flash, veličina rukavice: 8

Artikl br.: 094905 8
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Standard: EN 407
  • Razred zaštite od porezotina: C

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Funkcija rukavice Otpornost na plamen stupanj 4
Primjena višekratno
Područje primjene Svestranost
Tehnologija pletenja 13G
Standard EN 407
EN 388 2341C
EN 407 41324X
Reflektirajuća vrućina do 41324X
Materijal nosača Aramid tkanina
Prevlaka Neopren/nitril
Varijanta presvlake Dlan
Razred zaštite od porezotina C
ATPV 42,3 cal/cm2; 16,8 cal/cm2
Boja žuta / crna
Vrsta proizvoda Električarske rukavice

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 094905 8
EAN / GTIN 4062406281762
Broj proizvođača 094905 8
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Arc Flash. Rukavice sa zaštitom od posjekotina (razina C). ATPV vrijednosti za dlan ruke: 42,3 cal/cm2 ; ATPV vrijednosti za stražnji dio ruke: 16,8 cal/cm2 .

Upotreba:

Pri radovima na električnim sustavima.

Standard:

EN 388; EN 407
Level 2 prema ASTM F2675.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Štite ruke od mehaničkih rizika, ogrebotina, žuljeva, opasnosti od rezanja, bljeska i kontaktne topline do 100 °C.
  • Za rad s električnim komponentama, toplim i suhim, do blago vlažnim izradcima.
  • Optimalni zaštitni učinak samo pri potpunoj pokrivenosti područja koje treba zaštititi. Ako rukavice imaju zatvarač, provjerite zatvara li se on čvrsto. Zaštitne rukavice ne smiju kliziti. Odaberite odgovarajuću veličinu rukavica.

Nepropisna upotreba
  • Ne štiti od kemijskih, termičkih i električnih opasnosti.
  • Ne upotrebljavajte u blizini rotirajućih dijelova stroja.
  • Kombinacija s drugom zaštitnom opremom ne smije umanjivati zaštitni učinak ni ometati korisnika u njegovoj aktivnosti.