{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | ActivArmr® | |
| Sadržaj | 1 | |
| Primjena | višekratno | |
| Veličina rukavice | 9 | |
| Područje primjene | Svestranost | |
| Tehnologija pletenja | 10G | |
| Razred zaštite od porezotina | A | |
| Duljina | 240 mm | |
| EN 388 | 4132A | |
| EN 511 | 010 | |
| Materijal nosača | Poliester akril | |
| Materijal | Nitril | |
| Prevlaka | Nitril | |
| Varijanta presvlake | Prevlaka 3/4 | |
| Boja | crne / narančaste | |
| Težina | 72,1 g | |
| Kategorija zaštite | Kategorija II | |
| Vrsta rukavica | Rukavice za zaštitu od hladnoće | |
| Vrsta proizvoda | Rukavice za zaštitu od hladnoće |
| Broj artikla | 094823 9 | |
| EAN / GTIN | 076490457228 | |
| Broj proizvođača | 97-011/9 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |