Par rukavica 6360 // OIL GRIP CUT, veličina rukavice: 7

Artikl br.: 094458 7
Cijena po 1 Pair
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    11,94 € / 1 Pair
  • od 10 Pair
    9,94 € / 1 Pair
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zahtjev
Na zalihi
329 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Tehnologija pletenja: 13G
  • Razred zaštite od porezotina: D

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sadržaj 1
Tehnologija pletenja 13G
EN 388 4X42D
Materijal nosača HPPE
Prevlaka Nitril
Varijanta presvlake Potpuna presvlaka
Područje primjene Svestranost
Boja crna / siva
Veličina rukavice 7
Primjena višekratno
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Višenamjenske rukavice
Razred zaštite od porezotina D
Vrsta proizvoda Rukavice za zaštitu od porezivanja

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 094458 7
EAN / GTIN 4059904037410
Broj proizvođača 6360/7
Proizvođač/odgovorna osoba AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com

Opis

Izvedba:

6360 Oil Grip Cut. Rukavice za zaštitu od posjekotina s Oil Grip tehnologijom. Sloj od nitrilne pjene i drugi sloj na dlanu ruke od izbrušenog nitrila omogućuje kombinaciju odvajanja ulja i sigurnosnog hvata kod nauljenih i masnih predmeta.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.