{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Funkcija rukavice | Otpornost na plamen stupanj 4 | |
| Primjena | višekratno | |
| Duljina | 300 mm - 350 mm | |
| Materijal nosača | Puna kozja koža | |
| Varijanta presvlake | bez presvlake | |
| oznaka proizvođača | TEGERA 130A | |
| Sadržaj | 1 | |
| Materijal | Puna kozja koža | |
| Područje primjene | Heavy Duty | |
| Veličina rukavice | 9 | |
| Kontaktna vrućina do | 100 °C | |
| EN 388 | 3111X | |
| EN 407 | 412X4X | |
| EN 12477 | Vrsta B | |
| Postupak varenja | WIG | |
| Boja | žuta/bijela | |
| Standard | EN 407 | |
| Vrsta proizvoda | Rukavice za varioce |
| Broj artikla | 094103 9 | |
| EAN / GTIN | 7340118312507 | |
| Broj proizvođača | 130A-9 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com |