Niske cipele, crne GX 155 XP ESD, S1P, EU veličina cipela: 35

Artikl br.: 092746 35
Novi proizvod
Cijena po 1 Pair
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Razred zaštite: S1P
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Čelik
  • Zaštita od probijanja: Tekstil
  • Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija GX
Spol Žene
Razred zaštite S1P
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Čelik
Zaštita od probijanja Tekstil
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Svojstva đona Rebound potplat
EU veličina obuće 35
Boja crno
Vrsta proizvoda Zaštitna cipela

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 092746 35
EAN / GTIN 4043692461731
Proizvođač/odgovorna osoba ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Opis

Izvedba:

Ženska sigurnosna cipela GX 155 XP ESD s posebnim ženskim krojem.
  • Mrežasto gornjište s Active-X funkcionalnom postavom za optimalnu regulaciju vlage.
  • Zaštita od proboja bez metala s međupotplatom XP®.
  • MPU® REBOUND SYSTEM, uložak za smanjenje pritiska i tehnologija potplata s osjetljivom reakcijom.
  • clima-stream® koncept za maksimalnu prozračnost u cipeli.
  • SPORTY tehnologija potplata posebno prilagođena ženskom stopalu za maksimalnu udobnost.
  • ESD oprema.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC