• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Čizme na vezanje, smeđe NIKOLAS XW ESD, S3, EU veličina cipela: 41

Artikl br.: 092235 41

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Razred zaštite: S3
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Čelik
  • Zaštita od probijanja: Tekstil
  • Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija NIKOLAS
Spol Muškarci
Razred zaštite S3
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Čelik
Zaštita od probijanja Tekstil
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
EU veličina obuće 41
Boja smeđe
Vrsta proizvoda Čizme

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 092235 41
EAN / GTIN 4030839196533
Broj proizvođača 763371-41
Proizvođač/odgovorna osoba ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Opis

Izvedba:

Neformalne poslovne zaštitne čizme u pustinjskom dizajnu. Izvrsno stoje uz odijelo.
  • Gornji dio od nubuk kože.
  • Podstava od kože.
  • Uložak za cijelu površinu cipele BUSINESS ESD.
  • Antistatički uložak od mekanog filca.
  • Izrazito širok model.
  • MONO-PU potplat BUSINESS.
  • ESD oprema.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.

Napomena:

Roba se nalazi u skladištu u EU veličinama 40 – 46, postoji mogućnost narudžbe u veličinama 40 – 48.