Niske cipele, crne/crvene uvex 1 x-craft, S3L, EU veličina cipela: 37

Artikl br.: 092137 37
Novi proizvod
Cijena po 1 Pair
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Razred zaštite: S3
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Composite
  • Zaštita od probijanja: Tekstil
  • Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija uvex 1
Spol Muškarci
Razred zaštite S3
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Composite
Zaštita od probijanja Tekstil
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
EU veličina obuće 37
Boja crno/crveno
Vrsta proizvoda Zaštitna cipela

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 092137 37
EAN / GTIN 4066853012085
Broj proizvođača 6803237
Proizvođač/odgovorna osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Izvedba:

Sportska, posebno lagana sigurnosna cipela nudi punu potporu i fleksibilnost. Visoka otpornost na trošenje, optimalna zaštita i prozračnost. Prikladne za osobe alergične na krom. Svi materijali potplata slobodni su od silikona, plastifikatora i tvari koje umanjuju svojstva boje. Širina 11.
  • Materijal podstave Distance-Mesh.
  • Kapica za zaštitu nožnih prstiju uvex xenova®, 100 % bez metala.
  • Pjenasta PU gornja kapica za zaštitu materijala gornjišta, osigurava znatno dulji životni vijek.
  • Izmjenjivi udobni uložak sa sustavom kontrole vlage i dodatnim punjenjem za petu i prednji dio stopala.
  • Srednji potplat uvex i-PUREnrj planet koji vraća energiju s 15 % recikliranog granulata.
  • ESD oprema.
  • Lagano, prozračno gornjište od mikrovelura.
  • Dvoslojni PU potplat s ergonomskim dizajnom potplata bionom x.

Sigurnosna niska cipela s elastičnim vezicama i brzim vezanjem.

Standard:

EN ISO 20345:2022 S3L SR

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "uvex 1" Prikaži sve