ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Jakna Rockford, zrnasto plava, veličina uniseks: S

Artikl br.: 091572 S
  • Sastav tkanine: 65 % poliester; 35 % pamuk
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 270
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex Standard 100; UV-Standard 801
  • Pranje: 60 °C šareno rublje; Prikladno za industrijske perilice

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija INDUSTRY
Spol uniseks
Sastav tkanine 65 % poliester; 35 % pamuk
Gramaža materijala / debljina tkanine 270 g/m2
Standardna odjeća Oeko-Tex Standard 100; UV-Standard 801
Pranje 60 °C šareno rublje; Prikladno za industrijske perilice
Boja zrnasto plava
Veličina uniseks S
Vrsta proizvoda Radna jakna

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 091572 S
EAN / GTIN 5707209813732
Broj proizvođača 10509-442-11 S
Proizvođač/odgovorna osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Izvedba:

Jakna s uspravnim ovratnikom i dva džepa na prsima s poklopcem te unutarnjim džepom.
  • Unaprijed oblikovani rukavi doprinose velikoj slobodi kretanja.
  • Patentni prekidač s unutrašnjom zaštitom od vremenskih neprilika i skrivenim drukerima.
  • Širina u pojasu i širina pasica na rukavima mogu se podesiti pomoću drukera.

Mascot® INDUSTRY. Klasična linija radne odjeće za industriju, jednobojna s kontrastnim nitima. Izrazito otporna odjeća zahvaljujući trostrukom šavu. Osmišljena u suradnji s industrijskim praonicama. Dostupna u različitim bojama i kvalitetama materijala.

Napomena:

Na upit dostupno i u drugim bojama, veličinama i kvalitetama materijala. Pojedinosti o veličini potražite u tablici veličina.