• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Ženske radne hlače InnovatiQ, crno / antracit, konfekcijska veličina DE: 44

Artikl br.: 091215 44
Vodič za veličine

Tablica veličina ženskih hlača

KÜBLER Naša korisna tablica veličina pokazat će vam koje veličine trebate obratiti pozornost na marku KÜBLER

Uobičajene veličine za žene (visina 168 +/- 4 cm)
Veličina narudžbe DE Veličina FR/ES Veličina Mjerenje struka cm Mjerenje bokova cm Mjerenje unutar noge cm
34 36 38 66-69 93-95 78
36 38 40 70-73 96-98 78
38 40 42 74-77 99-101 78
40 42 44 78-81 102-105 78
42 44 46 82-85 105-107 78
44 46 48 86-89 108-112 78
46 48 50 90-95 113-116 78
48 50 52 96-101 117-121 78
50 52 54 102-107 122-126 78
52 54 56 108-113 127-131 78
54 56 58 114-119 132-136 78

Ovako se mjeri

Odaberite varijacije i količinu artikla

konfekcijska veličina DE Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Sastav tkanine: 35 % polipropilen; 35% pamuk
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 295
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex Standard 100
  • Pranje: 60 °C šareno rublje

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija InnovatiQ
Spol Žene
Sastav tkanine 35 % polipropilen; 35% pamuk
Gramaža materijala / debljina tkanine 295 g/m2
Standardna odjeća Oeko-Tex Standard 100
Pranje 60 °C šareno rublje
Boja crno / antracit
Konfekcijska veličina DE 44
Vrsta proizvoda Radne hlače

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 091215 44
EAN / GTIN 4053813426990
Broj proizvođača 2530 5370-9997-44
Proizvođač/odgovorna osoba Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 PLÜDERHAUSEN, Deutschland, www.kuebler.eu

Opis

Izvedba:

Kübler radna odjeća InnovatiQ oduševljava prije svega odjevnim predmetima koji naglašavaju oblik tijela, a uz kontrastne elemente na jakni i hlačama djeluju vrlo moderno. Uz to odjeća pomoću ušivenih reflektirajućih elemenata na ramenima, nadlakticama i koljenima osigurava dodatnu sigurnost i brzu prepoznatljivost.
Hlače osiguravaju svojim ergonomskim dizajnom i prethodno oblikovanim elementima na koljenima više slobode kretanja. Džepovi na koljenima mogu se odozdo napuniti.
  • Bočni džepovi.
  • Stražnji džep s poklopcem i zatvaranjem na čičak.
  • Multifunkcionalni džep s džepom za metar, pametni telefon, džepovima za olovke i dodatnim džepom koji se može zatvoriti.
  • Bedreni džep s poklopcem i zatvaračem na čičak.
  • CORDURA® ojačani džepovi.
  • Certificirano prema EN 14404:2004 + A1:2010, tip 2, razina učinka 1 u vezi jastučića za koljeno br. art. 091848.

Napomena:

Na upit dostupno i u drugim bojama. Tablicu s veličinama i međunarodnim konfekcijskim veličinama pronaći ćete na našoj stranici s pregledom.
Radne hlače u kombinaciji zrnato plava / crna pod br. 091214.
Ženske hlače u zrnato plavoj / crnoj boji pod br. 091216.