{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | Pulsschlag | |
| Posebna usluga | oplemenjivanje tekstila | |
| Spol | Muškarci | |
| Sastav tkanine | 35% pamuk; 65% poliester | |
| Gramaža materijala / debljina tkanine | 260 g/m2 | |
| Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Pranje | 60 °C šareno rublje | |
| Boja | svjetloplave / crne | |
| Veličina UK | 30R | |
| Veličina US | 32/31 | |
| Veličina ES | 40 | |
| Veličina NL | 46 | |
| Konfekcijska veličina DE | 46 | |
| Veličina FR | 40 | |
| Veličina IT | 40 | |
| Standard | EN 14404 | |
| Vrsta proizvoda | Radničke hlače |
| Broj artikla | 091171 46 | |
| EAN / GTIN | 4053813028392 | |
| Broj proizvođača | 3324 5353-4699-46 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 PLÜDERHAUSEN, Deutschland, www.kuebler.eu |