{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | Yellow Bow 50 | |
| Spol | uniseks | |
| Sastav tkanine | 60% pamuk; 40 % poliester | |
| Gramaža materijala / debljina tkanine | 130 g/m2 | |
| Standardna odjeća | Oeko-Tex standard 100 | |
| Pranje | 40 °C osjetljivo rublje | |
| Opseg ovratnika | 44 cm | |
| Boja | bijela | |
| Veličina uniseks | XL | |
| Vrsta proizvoda | Košulja |
| Broj artikla | 090287 XL | |
| EAN / GTIN | 7332592204690 | |
| Broj proizvođača | 2905001-100-7 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | New Wave GmbH, Geigelsteinstrasse 10, 83080 OBERAUDORF, Deutschland, www.newwave-germany.de |