{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | Contrast Performance | |
| Posebna usluga | oplemenjivanje tekstila | |
| Spol | Muškarci | |
| Sastav tkanine | 50% pamuk; 50% poliester | |
| Gramaža materijala / debljina tkanine | 200 g/m2 | |
| Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Pranje | 60 °C šareno rublje; Prikladno za industrijsko pranje | |
| oznaka proizvođača | NO. 839 HAKRO MAJICA ZA POLO S KONTRASTOM MIKRALINAR® | |
| Boja | tinta | |
| Veličina uniseks | S | |
| Vrsta proizvoda | Polo majica |
| Broj artikla | 090227 S | |
| EAN / GTIN | 4045981088308 | |
| Broj proizvođača | 839-034/S | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | HAKRO GmbH, Oberstettener Straße 41, 74575 SCHROZBERG, Deutschland, www.hakro.com |