{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Nosivost WLL SF 5:1 | 0,25 t | |
| ⌀ navoja | M8×1,25 | |
| Duljina navoja L | 17,5 mm | |
| Širina ključa, imbus ključ S | 18 mm | |
| Visina glave vijka A | 31 mm | |
| Visina srednje prečke B | 30 mm | |
| ⌀ glave vijka C | 30 mm | |
| Udaljenost između srednje prečke i ušice D | 38 mm | |
| Veličina ušice E | 27 mm | |
| Debljina ušice F | 14 mm | |
| Širina graničnog kralješka G | 53 mm | |
| Težina | 0,3 kg | |
| Vrsta proizvoda | Granični vijci |
| Broj artikla | 086454 M8X1,25 | |
| EAN / GTIN | 2050002053823 | |
| Broj proizvođača | QL.DSR M 8 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com |