Permanentni magnetski kutnik, Ferit

Artikl br.: 085966
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maksimalna nazivna snaga stezanja 680 N
maksimalni ⌀ cijevi 76 mm
Visina 45 mm
Duljina 184 mm
Debljina 43 mm
Materijal jezgre magneta Ferit
pretpodešeni kut 45 stupanj
maksimalna postojanost na temperaturi 200 °C
Težina 1,65 kg
Vrsta proizvoda Magnetni kutnik

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 085966
EAN / GTIN 2050000965388
Broj proizvođača 924

Opis

Izvedba:

Sve su bočne površine uključujući prizme magnetske. Prizmaste površine prikladne su za okrugli materijal. Postojan na temperaturu do maksimalno 200 °C.

Upotreba:

Kao snažna i čvrsta potpora okruglih komponenti (⌀ cijevi do 76 mm) pod različitim kutovima.