Magnetski držač obradaka, unutarnji / vanjski kut, tip: IOWCC

Artikl br.: 085955 IOWCC
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
84 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivna sila stezanja 90 N; 150 N
Duljina 75 mm; 125 mm
širina 52 mm; 85 mm
Težina 0,13 kg; 0,4 kg
Vrsta proizvoda Kutni magnet

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 085955 IOWCC
EAN / GTIN 5012095618119
Broj proizvođača IOWCC

Opis

Izvedba:

Držač obradaka koji se može zategnuti, podesiv na 30°, 60° i 90°.
Set se sastoji od 2 komada držača obradaka (unutarnji / vanjski kut) duljina 75 mm i 125 mm.

Upotreba:

Pomagala za postavljanje, fiksiranje i držanje komponenti pri zavarivačkim radovima.