Štapičasta svjetiljka, Tip: SET1

Artikl br.: 081307 SET1
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • IP-klasa zaštite: IP 30

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 30
Jakost svijetlosti 20 lm - 200 lm
Trajanje osvjetljenja 10 h
Opskrba energijom Baterijski pogon
Rasvjetno tijelo LED modul
Temperatura boje 6.000 K
Vrsta baterije Litij-ionska
Broj sadržanih baterija 1
Kapacitet baterije 0,75 Ah
Napon baterije 3,7 V

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 081307 SET1
EAN / GTIN 5708997905296
Proizvođač/odgovorna osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Izvedba:

WORK PEN 200 R/FLASH MICRO R. WORK PEN 200 R je punjiva svjetiljka u obliku olovke s funkcijom prigušivanja i ugrađenim magnetima od 200 lumena. Ovaj proizvod je prikladan za sve vrste radnih zadataka u radionici, na gradilištu ili u drugim zahtjevnim radnim okruženjima. FLASH MICRO R je ultrakompaktan i svijetli LED privjesak za ključeve koji nudi do 75 lumena i dizajniran je tako da ga možete uzeti bilo gdje. Dio je punjive FLASH R serije.