{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Opskrba energijom | Radi na komprimirani zrak | |
| Područje okretnog momenta | 900 Nm | |
| maksimalan broj okretaja | 8.000 min-1 | |
| Pogonski profil prihvata za alat | Četverokutni | |
| Dimenzije prihvata za alat | 3/4 col | |
| Radni tlak | 6,3 bar | |
| maksimalna potreba za zrakom | 150 l/min | |
| Priključni navoj | NPT | |
| preporučena veličina crijeva (unutarnji ⌀) | 10 mm | |
| maksimalni pritezni moment | 1.300 Nm | |
| maksimalni moment odvajanja | 1.890 Nm | |
| Težina | 1,7 kg | |
| Radna buka | 99,3 dB(A) | |
| maksimalne vibracije prema EN | 11,39 m/s2 | |
| Desni/lijevi hod | Da | |
| Vrsta proizvoda | Odvijač |
| Broj artikla | 079192 9013MTT | |
| EAN / GTIN | 4000896258062 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com |