{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Pakiranje | Transportni kofer | |
| oznaka proizvođača | HM 2120 EKF | |
| Prihvat snaga | 2.200 W | |
| Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
| Temperatura zraka | 80 °C - 630 °C | |
| Težina | 850 g | |
| Izvedba | asortiman | |
| Mrežni napon | 230 V | |
| Mrežna frekvencija | 50 Hz | |
| Vrsta proizvoda | Fen za vrući zrak |
| Broj artikla | 078321 89610 | |
| EAN / GTIN | 4007841089610 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Steinel Tools GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland |